Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3202030 Vasaran kärki 1 3/16 tuuman keskipitkä musta | AD3JEM 3ZLL6

HALDER SUPERCRAFT 3202030 vasaran kärki 1 3/16 tuumaa keskimusta

Varastossa
Tuote: AD3JEM Malli: 3202030Ristiviite: 3ZLL6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava vasaran kärki
VäriMusta
Sopii vasaroihin3ZLL2
KovuusKeskikokoinen
Kierteen kokokiinnitysasennon
Vinkki Dia.1-3 / 16 tuumaa
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HALDER SIMPLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3206030 Vasaran kärki 1 3/16 tuumaa, keskikova, punainen | AD3JEQ 3ZLN1 3206030punainenKovaMuovi€7.84
HALDER SUPERCRAFT 3208030 Vasaran kärki 1 3/16 tuumaa kova valkoinen | AD3JEU 3ZLN5 3208030ValkoinenKovaNylon€12.81
HALDER SUPERCRAFT 3209030 Vasaran kärki 1 3/16 tuuman kova hopea | AD3JEY 3ZLN9 3209030HopeaKovaPehmeä metalli€16.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3202030 vasaran kärki 1 3/16 tuumaa keskimusta
€7.84 / yksikkö