ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 Suoravirtakisko W 4 tuuman pituus 10 jalkaa AB2WLT 1PDF9

ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 Virtauskisko Suora L 4 tuumaa Pituus 10 jalkaa

Tuote: AB2WLT Malli: W10FR410015Ristiviite: 1PDF9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€401.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskisko
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn pituus10 Ft.
Rullaväli keskeltä keskelle1-1 / 2 tuumaa
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiC-kanava
Kantavuus360 lb
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys2.625 "
Kiskon pituus10 ft.
Kuljettimen rullat80
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaali18 ga. Galvanisoitu teräs
TyyppiC-Channel 75 # rullaluistin nro 2WKP5
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän suunnitteluporrastettu
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "
Pyörät per jalka8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.28
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 Suihkukisko Suora W 3 Tuuman Pituus 10 Jalkaa AB2WLR 1PDF8 W10FR475033.625 "C-Channel 100 # rullaluistin nro 2WKP2€292.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 Virtauskisko Suora L 4 tuumaa Pituus 10 jalkaa
€401.07 / yksikkö