GUARDIAN G1562 Kannettava silmienhuuhteluasema 15 gallonaa AF6DEE 9XD46

GUARDIAN G1562 kannettava silmänpesuasema 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6DEE Malli: G1562Ristiviite: 9XD46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,896.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
Palloventtiilin tyyppi1/2 "IPS kromattu messinki
Koko15 gal.
CoversKäännä alkuun
Halkaisija16 "
näyttönestekidenäyttö
Virtausnopeus0.4 gpm
Pää Dia.1.25 "
Korkeus39 "
mittausalue10 - 25,000 XNUMX mikronia
Virtalähde9V Akku
PaineporttiRenkaan täyttö (puhdas ilma) ja paineenpoisto
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiDigitaalinen
Paino tyhjä36.5 lb
Paino täynnä118.9 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)76.96
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN G1562 kannettava silmänpesuasema 15 gallonaa
€1,896.85 / yksikkö