GUARDIAN

  • Etsitkö GUARDIAN-tuotteita?
  • Voimme hankkia osanumerot jopa verkkoluettelomme ulkopuolelta.
  • Valikoimaamme kuuluu myös vanhentuneiden tai lopetettujen osanumeroiden hankinta.
  • Hankintabudjettiisi sopivaksi tarjoamme useita lähetysvaihtoehtoja, kuten pikakuriiri, lentorahti ja merirahti.

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

GUARDIAN Kattoankkurit

KattoankkuritErittäin kestävät kattoankkurit, jotka sopivat erinomaisesti betoni-, metalli- ja puupinnoille. Voidaan asentaa helposti ruuveilla tai duplex-nauloilla, ja sen maksimipaino on 420 lb. Saatavana eri pituus- ja leveysvaihtoehtoina (13 tuotetta)

GUARDIAN Tikkaiden tarvikkeet

Tikkaiden tarvikkeetSafe-T Ladder Extension Systems sopii erinomaisesti turvalliseen siirtymiseen tikkaista korotetulle pinnalle. Varustettu turvasalvalla liukastumisen estämiseksi, pehmustetuilla puskurin pehmusteilla katon räystäsillä ja kädensijoilla maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi (3 tuotetta)

GUARDIAN Suojakaiteet

kaiteetHelposti asennettavat massiiviteräksiset kaivantokotelo-ankkurit, jotka on suunniteltu sopimaan jopa 10 tuuman paksuisiin kaivannon seiniin. Mukana säädettävä yksipistekiinnitys ja ylimääräinen suojakaiteen vastaanotin. Saatavilla myös suojakaiteen portit, kulmakivet ja vastaanottimet (12 tuotetta)

GUARDIAN Erikoisankkurit

ErikoisankkuritNelisuuntaiset teräslevyankkurit, joiden enimmäispaino on 310 naulaa, ja ne ovat ihanteellisia itsestään sisään vetäytyville turvaköysille, kaulanauhoille ja kokovartalovaljaille. Saatavana myös kaksisuuntaiset seisomasaumat kattopuristimet (2 tuotetta)

GUARDIAN putoamissuojasarjat

Putoamissuojasarjat(2 tuotetta)

GUARDIAN Betoniankkurit

BetoniankkuritRuostumattomasta / galvanoidusta teräksestä valmistetut betoniankkurit, jotka voidaan asentaa suoraan betonialustalle putoamisen suojaamiseksi. Maksimipainokapasiteetti 420 lb ja vetolujuus 5000 lb (3 tuotetta)

GUARDIAN Netting Systems

Nettojärjestelmät(2 tuotetta)

GUARDIAN Akustiset kopit

Akustiset kopit(1 tuote)

GUARDIAN Fall Rescue Devices

Putoamisen pelastuslaitteetKevyt ja kannettava 90 tuuman korkea Arc-O-Pod -järjestelmäsarja, jossa on liukastumista estävät, säädettävät lukitusjalat, jotka on suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa pelastustarkoituksiin. Kestää jopa 5000 lb pystysuoraa vetoa ja mukana vakausketjut, kiinnike, hihnapyörä ja kolmijalka (1 tuote)