GUARDIAN EQUIPMENT P9039 Acoustic Booth Polyurehane Liner 25 Db | AC6VQB 36L203

GUARDIAN EQUIPMENT P9039 Acoustic Booth polyuretaanivuori 25 Db

Varastossa
Tuote: AC6VQB Malli: P9039Ristiviite: 36L203

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,722.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen koppi
VäriKeltainen
Syvyys24 "
Korkeus28 "
KoteloLasivahvistettu muovi
Liner-materiaaliPaloa hidastava polyuretaani
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8518902000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Melunvaimennus (25 dB)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKoteloLiner-materiaaliLeveysHinta
GUARDIAN EQUIPMENT P9010 Acoustic Booth Grey Galvanized Liner 24db | AC6VPY 36L198 P9010Harmaa31 "36 "AlumiiniRei'itetty sinkitty teräs36 "€5,332.52
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT P9035 Acoustic Booth Stainless Liner 23 Db | AC6VPZ 36L199 P9035Keltainen24 "28 "Lasivahvistettu muoviRuostumaton teräs yli akustisen eristeen28 "€4,332.92
GUARDIAN EQUIPMENT P9037 Acoustic Booth uretaanipinnoitettu 11 Db | AC6VQA 36L201 P9037Keltainen24 "28 "Lasivahvistettu muoviUretaanipinnoite28 "€3,749.33
GUARDIAN EQUIPMENT P9038 Accoustic Booth No Liner 8 Db | AG6KJG 36L202 P9038Keltainen24 "28 "Lasivahvistettu muoviEi linjaliikennettä28 "€2,582.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT P9039 Acoustic Booth polyuretaanivuori 25 Db
€3,722.01 / yksikkö