GUARDIAN EQUIPMENT P9010 Acoustic Booth Grey Galvanized Liner 24db | AC6VPY 36L198

GUARDIAN EQUIPMENT P9010 Acoustic Booth Grey Galvanized Liner 24db

Tuote: AC6VPY Malli: P9010Ristiviite: 36L198
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,332.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen koppi
VäriHarmaa
Syvyys31 "
Korkeus36 "
KoteloAlumiini
Liner-materiaaliRei'itetty sinkitty teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8518902000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Melunvaimennus (24 dB)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKoteloLiner-materiaaliLeveysHinta
GUARDIAN EQUIPMENT P9035 Acoustic Booth Stainless Liner 23 Db | AC6VPZ 36L199 P9035Keltainen24 "28 "Lasivahvistettu muoviRuostumaton teräs yli akustisen eristeen28 "€4,332.92
GUARDIAN EQUIPMENT P9037 Acoustic Booth uretaanipinnoitettu 11 Db | AC6VQA 36L201 P9037Keltainen24 "28 "Lasivahvistettu muoviUretaanipinnoite28 "€3,749.33
GUARDIAN EQUIPMENT P9039 Acoustic Booth Polyurehane Liner 25 Db | AC6VQB 36L203 P9039Keltainen24 "28 "Lasivahvistettu muoviPaloa hidastava polyuretaani28 "€3,722.01
GUARDIAN EQUIPMENT P9038 Accoustic Booth No Liner 8 Db | AG6KJG 36L202 P9038Keltainen24 "28 "Lasivahvistettu muoviEi linjaliikennettä28 "€2,582.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT P9010 Acoustic Booth Grey Galvanized Liner 24db
€5,332.52 / yksikkö