GUARDIAN EQUIPMENT G1991HFC turvaasema, käsi-, jalkasäädin, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, SS

Varastossa
Tuote: CJ7EGQ Malli: G1991HFC

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,693.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11 1 / 8 "
Silmienhuuhteluventtiilin koko1 / 2 "
Virtausnopeus20 gpm
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Suihkupään halk.10 "
Suihkuventtiilin koko1"
Suihkepää2
TyyppiKäsi- ja jalkaohjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
Guardian-laitteet G1902BC-SSH-turvaluokkausasema, jossa on silmälasit, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, kansi ja suihkupää | AD8BCT 4HRJ9 G1902BC-SSHSilmien pesuasema-€1,783.64
GUARDIAN EQUIPMENT G1902HFC turvaasema silmähuuhtelulla, käsi- ja jalkasäätimellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AH4AMA 34A691 G1902HFCSilmien pesuasemaruostumaton teräs, ABS€1,589.75
GUARDIAN EQUIPMENT G1991-316 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, ruostumaton teräs | CJ3JAK 56HV41 G1991-316Turva-asema316 Ruostumaton teräs€4,332.56
GUARDIAN EQUIPMENT G1902PCC turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGE G1902PCCTurva-asemaKromattu messinki€4,237.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1991HFC turvaasema, käsi-, jalkasäädin, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, SS
€3,693.24 / yksikkö