Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN LUKKO A1106KAGRN SETOF12 Lukituslukko, avainvihreä, vihreä 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AF3NUQ 8A593

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Vihreä 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3NUQ Malli: A1106KAGRN SETOF12Ristiviite: 8A593

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetVihreä
Kehon korkeus1.875 "
Kehon pituus1.875 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriVihreä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi5-napainen juomalasisylinteri
PääavainEi
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKromattu booriteräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
AMERIKAN LUKKO A1106KAS3YLW Lukituslukko, avain samanlainen keltainen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AF3NWA 8A821 A1106KAS3YLWKeltainenKeltainen€93.71
AMERIKAN LUKKO A1106KAS6BLU Lukituslukko samankaltainen sininen 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AF3NWB 8A822 A1106KAS6BLUsininensininen€164.35
AMERIKAN LUKKO A1106KAS3GRN Lukituslukko, avain vihreä, 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AF4BRX 8PCN5 A1106KAS3GRNVihreäVihreä€93.71
AMERIKAN LUKKO A1106KAS6YLW lukituslukko, avain samanlainen keltainen 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AF4CTJ 8RE13 A1106KAS6YLWKeltainenKeltainen€164.35
AMERIKAN LUKKO A1106KAS3BLU Lukituslukko samankaltainen sininen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AF4EWU 8UK90 A1106KAS3BLUsininensininen€93.71
AMERIKAN LUKKO A1106KARED SETOF12-lukituslukko, avain samanlainen punainen 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AF4MGT 9CEF6 A1106KARED SETOF12punainenpunainen€342.31
AMERIKAN LUKKO A1106KABLU SETOF12 Lukituslukko, avain samanlainen sininen 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AF4RAJ 9GDF4 A1106KABLU SETOF12sininensininen€342.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Vihreä 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€342.31 / yksikkö