GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC-SSH turvaasema, jossa silmähuuhtelu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, kansi ja suihkupää

Varastossa
Tuote: AD8BCT Malli: G1902BC-SSHRistiviite: 4HRJ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,783.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkusuihku silmähuuhtelulla
Kulho Dia.12 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.10 "
Korkeus9"
AsennusIlmainen pysyvä
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus33 "
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2625
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)81.92
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1902HFC turvaasema silmähuuhtelulla, käsi- ja jalkasäätimellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AH4AMA 34A691 G1902HFCSilmien pesuasemaruostumaton teräs, ABS€1,589.75
GUARDIAN EQUIPMENT G1991-316 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, ruostumaton teräs | CJ3JAK 56HV41 G1991-316Turva-asema316 Ruostumaton teräs€4,332.56
GUARDIAN EQUIPMENT G1902PCC turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGE G1902PCCTurva-asemaKromattu messinki€4,237.57
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1991HFC turva-asema, käsi-, jalkasäädin, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, SS | CJ7EGQ G1991HFCTurva-asemaRuostumaton teräs€3,693.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC-SSH turvaasema, jossa silmähuuhtelu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, kansi ja suihkupää
€1,783.64 / yksikkö