Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUOJALAITTEET G1806 Silmähuuhtelukannen kiinnike oikea 17-3/8w 4-1/8d | AC2PJC 2LVK2

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Silmänpesuasennusteline Oikea 17-3 / 8w 4-1 / 8d

Varastossa
Tuote: AC2PJC Malli: G1806Ristiviite: 2LVK2
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
€603.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys4.125 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus11.125 "
AsennusKansi, oikea käsi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys17.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Tuotemerkin G6020 Termostaattinen sekoitusventtiili: Tätä yksikköä käytetään Guardian G1806 silmä-/kasvopesuaineen kanssa haalean veden toimittamiseen (sekoittamalla kuumaa ja kylmää vettä) hätätilanteessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z358.1-2014

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suihkepäiden pölysuojusten tarkoitus?

A. Jokaisessa ruiskupäässä on nylon-pölysuojus, joka estää pölyn ja roskien muodostumisen, kun sitä ei käytetä.

K. Mitä hyötyä lippukahvasta on?

V. Työntötyyppinen lippukahva auttaa manuaalisesti avaamaan tai sulkemaan venttiilin aukon nesteen virtauksen ohjaamiseksi järjestelmässä.

K. Mikä on PTFE-tiivisteen etu?

A. Palloventtiilissä on PTFE-tiiviste, joka sulkee silmänhuuhtelujärjestelmän kuplattiiviin (ei vuotoa).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKulho Dia.TyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Silmienhuuhteluvesi, Seinälle, Muovikulho | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€396.68
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Silmienhuuhteluvesi, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€542.89
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Eyewash, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHN 2LVH7 G1814eKr-11-1 / 2 "-€899.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Silmävesi, Jalustakiinnitys, Muovi, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€569.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Eyewash, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€733.11
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Silmienhuuhteluvesi, Kannella, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825eKr-11-1 / 2 "-€1,077.35
SUOJALAITTEET G1805 Silmäsuojuksen kannen kiinnike Oikea 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€583.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Silmänpesuasennusteline Oikea 17-3 / 8w 4-1 / 8d
€603.82 / yksikkö