GUARDIAN EQUIPMENT G1781 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, 1/2 tuuman venttiili, 11 1/8 tuuman kulho

Varastossa
Tuote: CJ7EEY Malli: G1781

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,272.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kulho Dia.11 1 / 8 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Suihkepää2
TyyppiSeinään kiinnitettävä
Venttiilin koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulho Dia.Poistoaukon kokoTyyppiVenttiilin kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Silmien/kasvojen pesu, seinälle, muovikulho | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---€474.36
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---€624.84
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHW 2LVJ5 G1750eKr11-1 / 2 "---€955.53
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, muovikulho, 15-1/2 leveys | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---€691.23
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 15-1/2 leveys, ruostumaton teräs | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---€796.35
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, kulho ja kansi, 15-1/2 leveys | AC2PHZ 2LVJ8 G1760eKr11-1 / 2 "---€1,090.40
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys | AE8JHL 6DGE4 G1779----€952.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1781 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, 1/2 tuuman venttiili, 11 1/8 tuuman kulho
€2,272.96 / yksikkö