Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT 100-008R Silmähuuhteen vaihtopesukulho, ruostumaton teräs, halkaisija 12 tuumaa. | AD2JLZ 3PVU9

GUARDIAN EQUIPMENT 100-008R Silmähuuhteen vaihtopesukulho, ruostumaton teräs, halkaisija 12 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AD2JLZ Malli: 100-008RRistiviite: 3PVU9
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
€162.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava pesukulho
TyyppiHumpuuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
GUARDIAN EQUIPMENT 100-009ORG-R Silmähuuhteen vaihtopesukulho, ABS-muovia, oranssi, halkaisija 12 tuumaa. | AD2JMA 3PVX1 100-009ORG-R--€116.03
GUARDIAN EQUIPMENT 100-008X-R Silmähuuhteen korvaava pesukulho, jossa laipallinen viemäri, ruostumaton teräs, halkaisija 12 tuumaa. | CJ7DZR 100-008X-R-Ruostumaton teräs€154.45
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT 100-009GRN-R Silmähuuhteen vaihtopesukulho, ABS-muovia, vihreä, halkaisija 12 tuumaa. | CJ7DZT 100-009GRN-RVihreäMuovi€98.28
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT 100-009YEL-R Silmähuuhteen vaihtopesukulho, ABS-muovia, keltainen, halkaisija 11-1/2 tuumaa. | CJ7DZU 100-009YEL-RKeltainenMuovi€98.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 100-008R Silmähuuhteen vaihtopesukulho, ruostumaton teräs, halkaisija 12 tuumaa.
€162.54 / yksikkö