Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51420.050.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 1/2, 25PK | AB8UNX 29DR36

APPROVED VENDOR U51420.050.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8UNX Malli: U51420.050.0001Ristiviite: 29DR36 / 42KM43

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.9 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.109 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.050.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 1/2, 25PK
€13.48 /pakkaus