Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N692B tyhjiölattiatyökalu, 14 tuuman leveys | AE4CQC 5JJE9

GUARDAIR N692B-tyhjiölattiatyökalu, 14 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE4CQC Malli: N692BRistiviite: 5JJE9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin lattiatyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus14 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi 1.5 "tyhjiöletkun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
GUARDAIR N692 lattiatyökalusarja, 12 tuuman leveys | AD2JTM 3PXR7 N692Metalli€136.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N692B-tyhjiölattiatyökalu, 14 tuuman leveys
€71.66 / yksikkö