Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N692 lattiatyökalusarja, 12 tuuman leveys | AD2JTM 3PXR7

GUARDAIR N692 lattiatyökalusarja, 12 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD2JTM Malli: N692Ristiviite: 3PXR7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin lattiatyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0115
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8508600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi 1.5 "tyhjiöletkun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
GUARDAIR N692B tyhjiölattiatyökalu, 14 tuuman leveys | AE4CQC 5JJE9 N692BAlumiini€71.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N692 lattiatyökalusarja, 12 tuuman leveys
€136.02 / yksikkö