Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR MV2000F2 Hepa ilmansuodatin, 8-1/8 tuumaa pituus, 7-1/4 tuumaa leveys | AC6EQW 33J782

GUARDAIR MV2000F2 Hepa-ilmansuodatin, pituus 8-1/8 tuumaa, leveys 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6EQW Malli: MV2000F2Ristiviite: 33J782

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusHEPA
Korkeus7.25 "
Pituus8.125 "
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5911400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MV2000F2 Hepa-ilmansuodatin, pituus 8-1/8 tuumaa, leveys 7-1/4 tuumaa
€418.55 / yksikkö