GUARDAIR MM860NED Staattinen johtava täydellinen materiaalisarja | CE8MTW

GUARDAIR MM860NED Material Mover Staattisesti johtava täydellinen sarja

Varastossa
Tuote: CE8MTW Malli: MM860NED

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,482.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää MM800: n, tyhjiöletkun, sauvan, telineen ja ohjaimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM450NED Material Mover Staattinen johtava perussarja | CE8MTT MM450NED2.5 "264.8 "7"€1,596.56
GUARDAIR MM460NED Material Mover Staattinen johtava täydellinen sarja | CE8MTU MM460NED20.5 "276.4 "15.5 "€2,453.17
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM850NED Material Mover Staattinen johtava perussarja | CE8MTV MM850NED---€1,626.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MM860NED Material Mover Staattisesti johtava täydellinen sarja
€2,482.88 / yksikkö