GUARDAIR MM460NED Material Mover Staattinen johtava täydellinen sarja | CE8MTU

GUARDAIR MM460NED Material Mover Staattisesti johtava täydellinen sarja

Tuote: CE8MTU Malli: MM460NED
€2,453.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Korkeus20.5 "
Pituus276.4 "
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää MM400, staattisen johtavan tyhjiöletkun, sauvan, telineen ja ohjaimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM450NED Material Mover Staattinen johtava perussarja | CE8MTT MM450NED2.5 "264.8 "7"€1,596.56
GUARDAIR MM850NED Material Mover Staattinen johtava perussarja | CE8MTV MM850NED---€1,626.26
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM860NED Staattinen johtava täydellinen materiaalisarja | CE8MTW MM860NED---€2,482.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MM460NED Material Mover Staattisesti johtava täydellinen sarja
€2,453.17 / yksikkö