GUARDAIR MM450NED Material Mover Staattinen johtava perussarja | CE8MTT

GUARDAIR MM450NED Material Mover Staattisesti johtava perussarja

Varastossa
Tuote: CE8MTT Malli: MM450NED

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,596.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)3 / 4 "
Korkeus2.5 "
Pituus264.8 "
Tyhjiön virtausnopeus360 cfm
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää MM400, staattisen johtavan tyhjiöletkun ja sauvan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM460NED Material Mover Staattinen johtava täydellinen sarja | CE8MTU MM460NED20.5 "276.4 "15.5 "€2,453.17
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM850NED Material Mover Staattinen johtava perussarja | CE8MTV MM850NED---€1,626.26
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM860NED Staattinen johtava täydellinen materiaalisarja | CE8MTW MM860NED---€2,482.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MM450NED Material Mover Staattisesti johtava perussarja
€1,596.56 / yksikkö