Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 75XT006SS -ilmapistooli, 6 tuuman kokoinen, teräsjatke ja teräsuutin | CE8NKM

GUARDAIR 75XT006SS ilmapistooli, 6 tuuman koko, teräksinen jatke ja terässuutin

Varastossa
Tuote: CE8NKM Malli: 75XT006SS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmavirta54 cfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 4 "
Korkeus1"
Pituus9.4 "
MateriaaliValettu alumiini
Melutaso108 dB
Työntövoima2.8 lbs
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta
GUARDAIR 75XT006AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 10-1/4 tuuman pituus | AE3UMQ 5GAU7 75XT006AA--10.25 "-€35.19
GUARDAIR 75XT018AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 22-1/4 tuuman pituus | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-€39.81
GUARDAIR 75XT048AA ilmapistooli, kromi, 52-1/4 tuuman pituus, 120 psi | AE3UMT 5GAU9 75XT048AA--52.25 "-€47.49
GUARDAIR 75XT060AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 64-1/4 tuuman pituus | AE3UMU 5GAV0 75XT060AA--64.25 "-€50.56
GUARDAIR 75XT072AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 76-1/4 tuuman pituus | AE3UMV 5GAV1 75XT072AA--76.25 "-€53.62
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 75XT006AS ilmapistooli, 6 tuuman koko, alumiininen jatko- ja terässuutin | CE8NKK 75XT006AS----€42.50
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 75XT006SA -ilmapistooli, 6 tuuman kokoinen, teräksinen jatke- ja seossuutin | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "€46.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 75XT006SS ilmapistooli, 6 tuuman koko, teräksinen jatke ja terässuutin
€44.43 / yksikkö