Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 75XT060AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 64-1/4 tuuman pituus | AE3UMU 5GAV0

GUARDAIR 75XT060AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, pituus 64-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UMU Malli: 75XT060AARistiviite: 5GAV0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€50.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus54 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
Värikromi
Laajennuksen koko60 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA108
Maks. Tulopaine120 psi
suutinXtra-työntövoima (R)
Suuttimen pituus60 "
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo2.8 paunaa
Kokonaispituus64.25 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta
GUARDAIR 75XT006AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 10-1/4 tuuman pituus | AE3UMQ 5GAU7 75XT006AA--10.25 "-€35.19
GUARDAIR 75XT018AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 22-1/4 tuuman pituus | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-€39.81
GUARDAIR 75XT048AA ilmapistooli, kromi, 52-1/4 tuuman pituus, 120 psi | AE3UMT 5GAU9 75XT048AA--52.25 "-€47.49
GUARDAIR 75XT072AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 76-1/4 tuuman pituus | AE3UMV 5GAV1 75XT072AA--76.25 "-€53.62
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 75XT006AS ilmapistooli, 6 tuuman koko, alumiininen jatko- ja terässuutin | CE8NKK 75XT006AS----€42.50
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 75XT006SA -ilmapistooli, 6 tuuman kokoinen, teräksinen jatke- ja seossuutin | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "€46.16
GUARDAIR 75XT006SS -ilmapistooli, 6 tuuman kokoinen, teräsjatke ja teräsuutin | CE8NKM 75XT006SS1"9.4 "-6.5 "€44.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 75XT060AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, pituus 64-1/4 tuumaa
€50.56 / yksikkö