Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 75LJNA-1 turvasuutin, 2-3/8 tuuman pituus | AA8LEJ 19A843

GUARDAIR 75LJNA-1 turvasuutin, pituus 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LEJ Malli: 75LJNA-1Ristiviite: 19A843
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
€5.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
PohjamateriaaliaAlumiini
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.375 "
Suuttimen tyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8424901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaHalkaisijaKorkeuseräPituusLeveysHinta
GUARDAIR 510E048SSA ilmapistoolin suutin ja jatke, 48 tuuman pituus | AA8LED 19A838 510E048SSARuostumaton teräs1 / 2 "-Ilmapistoolin suutin ja jatke48 "-€220.68
GUARDAIR F5E048AQF ilmapistoolin suutin ja jatke, alumiinia | AA8LEZ 19A857 F5E048AQFAlumiini1 / 4 "-Ilmapistoolin suutin ja jatke48 "-€227.91
GUARDAIR 500NA alumiinisuutin | CE8NDN 500NA--1.3 "Ilmapistoolin suutin5.8 "1.3 "€53.40
GUARDAIR 500NQF melko voimakas suutin | CE8NDP 500 NQF--4.8 "Ilmapistoolin suutin2.9 "1.8 "€108.39
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 510N02 Turvakärjen suutin CE8NDX 510N02--1.6 "Ilmapistoolin suutin3.3 "1.6 "€35.43
GUARDAIR 74GSFA klassinen superpuhaltimen suutin, 83 Dba | CE8NFQ 74GSFA--2.1 "Ilmapistoolin suutin6.7 "6.1 "€95.27
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 74NRT -kumikärjen suutin | CE8NFY 74 NRT--0.6 "Ilmapistoolin suutin1.4 "0.6 "€8.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 75LJNA-1 turvasuutin, pituus 2-3/8 tuumaa
€5.39 / yksikkö