Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 500NA alumiinisuutin | CE8NDN

GUARDAIR 500NA alumiinisuutin

Varastossa
Tuote: CE8NDN Malli: 500NA

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Korkeus1.3 "
Pituus5.8 "
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F5: lle ja Inforcerille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaHalkaisijaKorkeuseräPituusLeveysHinta
GUARDAIR 510E048SSA ilmapistoolin suutin ja jatke, 48 tuuman pituus | AA8LED 19A838 510E048SSARuostumaton teräs1 / 2 "-Ilmapistoolin suutin ja jatke48 "-€220.68
GUARDAIR 75LJNA-1 turvasuutin, 2-3/8 tuuman pituus | AA8LEJ 19A843 75LJNA-1Alumiini--Ilmapistoolin suutin2.375 "-€5.39
GUARDAIR F5E048AQF ilmapistoolin suutin ja jatke, alumiinia | AA8LEZ 19A857 F5E048AQFAlumiini1 / 4 "-Ilmapistoolin suutin ja jatke48 "-€227.91
GUARDAIR 500NQF melko voimakas suutin | CE8NDP 500 NQF--4.8 "Ilmapistoolin suutin2.9 "1.8 "€108.39
GUARDAIR 510N02 Turvakärjen suutin CE8NDX 510N02--1.6 "Ilmapistoolin suutin3.3 "1.6 "€35.43
GUARDAIR 74GSFA klassinen superpuhaltimen suutin, 83 Dba | CE8NFQ 74GSFA--2.1 "Ilmapistoolin suutin6.7 "6.1 "€95.27
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 74NRT -kumikärjen suutin | CE8NFY 74 NRT--0.6 "Ilmapistoolin suutin1.4 "0.6 "€8.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 500NA alumiinisuutin
€53.40 / yksikkö