Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 500K02 ilmapistoolin liipaisimen korjaussarja, metallinen | AA8LEC 19A837

GUARDAIR 500K02 ilmapistoolin liipaisimen korjaussarja, metallinen

Varastossa
Tuote: AA8LEC Malli: 500K02Ristiviite: 19A837

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin liipaisimen korjaussarja
VäriHopea
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR 500K02-1 -liipaisimen korjaussarja | CE8NDM 500K02-18"11 "1"€32.20
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 550K02 Inforcer Trigger -korjaussarja | CE8NEA 550K02---€38.22
Tarjouspyyntö
Lyhyen liipaisimen korjaussarja GUARDAIR TRP01 | CE8NYN TRP010.5 "2.3 "0.6 "€5.01
GUARDAIR TRP02 Pitkä liipaisimen korjaussarja | CE8NYP TRP023"5.4 "1"€6.24
Tarjouspyyntö
GUARDAIR TRU01 Erittäin lyhyt laukaisimen ja niitin korjaussarja | CE8NYQ TRU01---€5.64
Tarjouspyyntö
GUARDAIR TRU02 erittäin pitkä liipaisimen ja niitin korjaussarja | CE8NYR TRU02---€6.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 500K02 ilmapistoolin liipaisimen korjaussarja, metallinen
€57.17 / yksikkö