Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO R4222 Photo Beams-through Beam Safety Device | AA6GKD 13X177

GTO R4222 Valokuvasäteiden läpivientisäteen turvalaite

Varastossa
Tuote: AA6GKD Malli: R4222Ristiviite: 13X177

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokuvasäteet
VäriMusta
ToimintaSuojaus puristuksiin
TyyppiTurvalaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO R4222 Valokuvasäteiden läpivientisäteen turvalaite
€156.38 / yksikkö