GTO PRO-SW2000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AA6GJJ 13X156

GTO PRO-SW2000XLS kääntöportin käyttölaite yhden portin käyttöön

Varastossa
Tuote: AA6GJJ Malli: PRO-SW2000XLSRistiviite: 13X156

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöportin käyttäjä
VäriMusta ja hopea
SykliJopa 165 tunnissa
Syvyys4.5 "
Korkeus6"
Max. kapasiteetti16 jalan portti, 500 paunaa
ToimintaOhjauskortti on ohjelmoitavissa vedä-auki-tai Push-to-open-järjestelmään
Turvallisuus OminaisuudetPehmeä käynnistys / pehmeä pysäytys, kestävä esteiden tunnistus, porttien sekvensointi, automaattinen sulku
Aikavälit15 sekuntia.
TyyppiYksi portti
Jännite12 VDC ladattava akku
Leveys33.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8501312000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. kapasiteettiToimintaTyyppiJänniteHinta
GTO PRO-SW2002XLS Kääntöporttioperaattori kaksikäyttöiseen porttiin | AA6GJK 13X157 PRO-SW2002XLSMusta ja hopea16 jalan portti, 500 paunaaOhjauskortti on ohjelmoitavissa vedä-auki-tai Push-to-open-järjestelmäänKaksoisportti12 VDC ladattava akku€1,401.61
GTO PRO-SW4000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSMusta1,000 lbDC-virtalähdeYksiportti, raskas12€1,611.53
GTO PRO-SW4200XLS Kääntöporttioperaattori, kaksoisoperaattori | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSMusta1,000 lbDC-virtalähdeKaksoisorja, raskas12€1,105.94
GTO PRO-SW3000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSMusta650 lbDC-virtalähdeYksiportti, keskitasoinen12€1,317.37
GTO PRO-SW3200XLS Kääntöporttioperaattori, kaksoisoperaattori | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSMusta650 lbDC-virtalähdeKaksoisorja, keskitasoinen12€820.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO PRO-SW2000XLS kääntöportin käyttölaite yhden portin käyttöön
€989.59 / yksikkö