GTO PRO-SW4200XLS Kääntöporttioperaattori, kaksoisoperaattori | AC6TLN 36A983

GTO PRO-SW4200XLS kääntöportin operaattori, kaksoisorjakoneisto

Varastossa
Tuote: AC6TLN Malli: PRO-SW4200XLSRistiviite: 36A983

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,105.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöportin käyttäjä
VäriMusta
rakentaminenAlumiini
Sykli18-20 sekuntia auki
Max. kapasiteetti1,000 lb
moottoriDC
ToimintaDC-virtalähde
Turvallisuus OminaisuudetKäyttö-, diagnostiikka- ja turvahälytykset, luontainen estotunnistus, pehmeä käynnistys / pysäytys
Aikavälit18 - 20 sekuntia
TyyppiKaksoisorja, raskas
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.65
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8501406020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. kapasiteettiToimintaTyyppiJänniteHinta
GTO PRO-SW2000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSMusta ja hopea16 jalan portti, 500 paunaaOhjauskortti on ohjelmoitavissa vedä-auki-tai Push-to-open-järjestelmäänYksi portti12 VDC ladattava akku€989.59
GTO PRO-SW2002XLS Kääntöporttioperaattori kaksikäyttöiseen porttiin | AA6GJK 13X157 PRO-SW2002XLSMusta ja hopea16 jalan portti, 500 paunaaOhjauskortti on ohjelmoitavissa vedä-auki-tai Push-to-open-järjestelmäänKaksoisportti12 VDC ladattava akku€1,401.61
GTO PRO-SW4000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSMusta1,000 lbDC-virtalähdeYksiportti, raskas12€1,611.53
GTO PRO-SW3000XLS Kääntöporttioperaattori yhden portin käyttöön | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSMusta650 lbDC-virtalähdeYksiportti, keskitasoinen12€1,317.37
GTO PRO-SW3200XLS Kääntöporttioperaattori, kaksoisoperaattori | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSMusta650 lbDC-virtalähdeKaksoisorja, keskitasoinen12€820.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO PRO-SW4200XLS kääntöportin operaattori, kaksoisorjakoneisto
€1,105.94 / yksikkö