Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO FM123 aurinkopaneelisarja 10w porttien käyttäjille | AA6GKK 13x185

GTO FM123 aurinkopaneelisarja 10w porttioperaattoreille

Varastossa
Tuote: AA6GKK Malli: FM123Ristiviite: 13X185

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkopaneelisarja
Syvyys12 "
Korkeus2"
Pituus14 "
ToimintaLataa portin operaattorin akun syrjäisissä paikoissa (1,000 jalan etäisyydellä vaihtovirtapistorasiasta), tai missä aurinkoenergiaa suositellaan. Ohjauslevyssä oleva estodiodi estää akun purkamisen.
Tyyppi10 Watt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.07
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8541406020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO FM123 aurinkopaneelisarja 10w porttioperaattoreille
€344.93 / yksikkö