Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 1330007985 Pienentävä T-paita, 3 tuumaa X 3 tuumaa X 2 tuumaa putken koko | CR3MLP 60XU77

GRUVLOK 1330007985 supistava t-paita, 3 tuumaa x 3 tuumaa x 2 tuumaa sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CR3MLP Malli: 1330007985Ristiviite: 60XU77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,097.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPutken kokoHinta
GRUVLOK FIG 478 supistava T-paita, sileä/sinkitty | CF4FYE FIG 478-1/2 "- 2"-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 618 supistava T-paita | CF4FZN FIG 618---
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7061 supistava t-paita, 2 - 42 tuumaa | CF4GDK FIG 7061-24 "-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7061P supistava T-paita | CF4GDL KUVA 7061P---
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7061SS Supistava T-paita | CF4GDM KUVA 7061SS---
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7064 supistava kierre T-paita, 3/8 tuuman - 2-1/2 tuuman koko | CF4GDR FIG 7064-24 "-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7067 Reducing Tee Wye, 1/4 tuuman - 5/8 tuuman koko | CF4GDW FIG 7067-24 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 1330007985 supistava t-paita, 3 tuumaa x 3 tuumaa x 2 tuumaa sovitusputken koko
€1,097.78 / yksikkö