GRUVLOK 0390014363 Kyynärpää 90 asteen 6 tuuman uritettu pallografiitti AC3XMN 2XEV5

GRUVLOK 0390014363 Kyynärpää 90 astetta 6 tuumaa uritettu sitkeä

Varastossa
Tuote: AC3XMN Malli: 0390014363Ristiviite: 2XEV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPehmeä rauta
VäriOranssi
Yhteyden tyyppiuritettu
Max. Paine750 psi
Nimellinen Koko6"
Temp. alue-40 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8885
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
GRUVLOK 0390014306 Kyynärpää 90 asteen 4 tuuman uritettu pallografiitti | AC3XMM 2XEV4 03900143064"€141.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 0390014363 Kyynärpää 90 astetta 6 tuumaa uritettu sitkeä
€357.30 / yksikkö