Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 0390014306 Kyynärpää 90 asteen 4 tuuman uritettu pallografiitti | AC3XMM 2XEV4

GRUVLOK 0390014306 Kyynärpää 90 astetta 4 tuumaa uritettu sitkeä

Varastossa
Tuote: AC3XMM Malli: 0390014306Ristiviite: 2XEV4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPehmeä rauta
VäriOranssi
Yhteyden tyyppiuritettu
Max. Paine750 psi
Nimellinen Koko4"
Temp. alue-40 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.393
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
GRUVLOK 0390014363 Kyynärpää 90 asteen 6 tuuman uritettu pallografiitti AC3XMN 2XEV5 03900143636"€357.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 0390014306 Kyynärpää 90 astetta 4 tuumaa uritettu sitkeä
€141.46 / yksikkö