Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 7DX37 Suodatin / Säädin / Voitelulaite 1/4 Tuumaa 18 cm2 | AJXNUMXKAU

GROZ 7DX37 suodatin/säädin/voitelulaite 1/4 tuumaa 18cfm

Varastossa
Tuote: AJ2KAU Malli: 7DX37

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin / voiteluaine
SäätönuppiStandardi
Säätöalue7 - 145 psi
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko0.3 oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
Suodattimen luokitus40 mikronin
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus18 CFM
Max. Paine145 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Palojen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus6.69 "
kokonaisleveys5.75 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7718
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0425940, Jupiter 42007450

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulhomateriaaliKulhon kokoKokoMax. VirtausMax. PainePalojen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
GROZ 7DX38 Suodatin / Säädin / Voitelija 1/4 Tuumaa 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1.0 oz.väli-53 cfm145 psi58.66 "€181.83
GROZ 7DX40 suodatin / säädin / voiteluaine 1/2 tuumaa 99 cfm | AJ2KAX 7DX401 / 2 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1.5 Oz.Standardi99 cfm145 psi511.02 "€242.75
GROZ 7DX41 suodatin / säädin / voiteluaine 1/2 tuumaa 99 psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "NPTAlumiini3 Oz.Standardi99 cfm215 psi513 "€292.83
GROZ 7DX44 Suodatin / Säädin / Voitelulaite 1/4 Tuumaa 18 cm2 | AJXNUMXKBB 7DX441 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella0.3 oz.Miniatyyri18 CFM145 psi76.69 "€134.61
GROZ 7DX45 Suodatin / Säädin / Voitelulaite 1/4 Tuumaa 46 cm2 | AJXNUMXKBC 7DX451 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1 oz.väli-46 cfm145 psi78.66 "€204.66
GROZ 7DX47 Suodatin / Säädin / Voitelulaite 1/2 tuumaa 106 cm2 | AJXNUMXKBE 7DX471 / 2 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1.5 Oz.Standardi106 cfm145 psi711.02 "€297.74
GROZ 7DX48 suodatin / säädin / voiteluaine 1/2 tuumaa 290 psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTAlumiini3 Oz.Standardi106 cfm290 psi713 "€341.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 7DX37 suodatin/säädin/voitelulaite 1/4 tuumaa 18cfm
€123.10 / yksikkö