Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN49 -ilmansuodatin 1/4 tuuman NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE

GROZ 36JN49 ilmansuodatin 1/4 tuuman NPT 49 cfm 145 psi

Varastossa
Tuote: AH6XDE Malli: 36JN49

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko1 oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus40 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus49 cfm
Max. Paine145 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus5.51 "
kokonaisleveys2.16 "
Putken koko1 / 4 "NPT
Kokoväli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0411019, Jupiter 42007815

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
GROZ 36JN50 -ilmansuodatin 3/8 tuuman NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF 36 JN5080 cfm3 / 8 "NPT€61.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN49 ilmansuodatin 1/4 tuuman NPT 49 cfm 145 psi
€61.01 / yksikkö