Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G5530 Kaksipuolinen lampun sivumerkki Vasen Punainen / keltainen | AC3RUM 2VRD3

GROTE G5530 Kaksipuolinen lampun sivumerkki Vasen punainen/keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RUM Malli: G5530Ristiviite: 2VRD3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen lamppu
Pohjan kiinnityskeskukset2"
VäriPunainen / Keltainen
Nykyinen arvostelu0.038 - 0.75 A
Syvyys2.5 "
lampun tyyppiLED
Pituus4.875 "
MateriaaliABS / akryyli
Kirje5/16 18 x 1 3/8
MuotoNeliö
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiMonidiodi, LH
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GROTE G5540 Kaksipuolinen lampun sivumerkintä Oikea punainen / keltainen | AC3RUN 2VRD4 G5540Monidiodisuunnittelu, oik. Kosteus€103.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G5530 Kaksipuolinen lampun sivumerkki Vasen punainen/keltainen
€103.14 / yksikkö