Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21F222 kertakäyttöinen tiputin 2 ml - 1000 kpl pakkaus | AB6GCR

APPROVED VENDOR 21F222 kertakäyttöinen tiputin 2 ml - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6GCR Malli: 21F222

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen tiputin
Koko2mL
Pituus8.7cm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)
    • Erityisominaisuudet: Yleistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21F222 kertakäyttöinen tiputin 2 ml - 1000 kpl pakkaus
€51.54 / yksikkö