Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G5092-5 Kotelovalaisin Vasemmanpuoleinen punainen led AB9UXF 2FED8

GROTE G5092-5 Laatikkolamppu Vasen punainen LED

Varastossa
Tuote: AB9UXF Malli: G5092-5Ristiviite: 2FED8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.12-0.21-0.34A
Syvyys2.875 "
lampun tyyppiLED
Pituus6.75 "
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli
ShapeNeliö
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiLH
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluTyyppiHinta
GROTE G5082-5 Led Box -lamppu Oikea punainen | AB9UXE 2FED5 G5082-50.06-0.21-0.34ARH€119.77
GROTE G5202 -rasiavalaisin sivumerkinnällä oikeanpuoleinen punainen | AC3RUJ 2VRC9 G52020.06-0.34-1.4ARH€105.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G5092-5 Laatikkolamppu Vasen punainen LED
€121.13 / yksikkö