Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G4503 Stop / tail / turn Lamppu 15-diodi keltainen | AE6RZH 5UWE0

GROTE G4503 Seis/pyrstö/käännä Lamppu 15-diodi Keltainen

Varastossa
Tuote: AE6RZH Malli: G4503Ristiviite: 5UWE0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.09 - 0.52 A
Syvyys1-13 / 16 "
hyödyt67000,67090,66825,66812,67010,67012
lampun tyyppiLED
Pituus5 9 / 32 "
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Polttimien lukumäärä15
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiLetti
Volt-polttimo12
Leveys3 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiTyyppiLeveysSyvyyshyödytHinta
GROTE 50920 Kolminapainen varalamppu | AB9FNY 2CWB3 50920-punainen0.16-0.35-2.1AHardwiredKolme Stud5.75 "2.875 "-€124.25
GROTE 50972 Takavalo, 6.75-napainen 9 tuumaa | AB2FNZ 4CWBXNUMX 50972-punainen1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredKolme Stud5.75 "2.875 "Korvaa Peterbilt 16-02600R ja 16-02600L, Korvaa Chevrolet / GMC 370867 ja 370868, Korvaa Jeep SF5457197 ja SF5457198€40.73
GROTE 50992 Kaksinapainen vaihtolamppu | AB9FPA 2CWB5 50992vääntöpunainen1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredKaksi nasta5.75 "2.875 "Sekä oikea että vasen käsi€53.47
GROTE 52602 Kaksinapainen vaihtolamppu | AB9FPH 2CWC4 52602vääntöpunainen1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ALettiKaksi nasta5.75 "2.875 "Vakiomallinen letku korvaa Dodge Truckin 3895020 ja 3895021€55.06
GROTE 52902 Yleislamppu Rh | AB9FPR 2CWD4 52902vääntöpunainen1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Kaikki 3-napaiset kiinnitykset raskaisiin kuorma-autoihin€65.21
GROTE 52912 Yleislamppu Lh | AB9FPT 2CWD5 52912vääntöpunainen1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredLH5.75 "2.875 "Kaikki 3-napaiset kiinnitykset raskaisiin kuorma-autoihin€64.34
GROTE 53792 Kotelolampun vaihtoelementin puoli AB9FQU 2CWG2 53792-punainen1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwired-5.75 "2.875 "Kuljettajan puoli€60.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G4503 Seis/pyrstö/käännä Lamppu 15-diodi Keltainen
€42.51 / yksikkö