Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 53792 Kotelolampun vaihtoelementin puoli AB9FQU 2CWG2

GROTE 53792 Lampun vaihto, kuljettajan puoli

Varastossa
Tuote: AB9FQU Malli: 53792Ristiviite: 2CWG2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€56.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Syvyys2.875 "
hyödytKuljettajan puoli
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.75 "
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiTyyppiLeveysSyvyyshyödytHinta
GROTE 50920 Kolminapainen varalamppu | AB9FNY 2CWB3 50920-punainen0.16-0.35-2.1AHardwiredKolme Stud5.75 "2.875 "-€117.40
GROTE 50972 Takavalo, 6.75-napainen 9 tuumaa | AB2FNZ 4CWBXNUMX 50972-punainen1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredKolme Stud5.75 "2.875 "Korvaa Peterbilt 16-02600R ja 16-02600L, Korvaa Chevrolet / GMC 370867 ja 370868, Korvaa Jeep SF5457197 ja SF5457198€39.09
GROTE 50992 Kaksinapainen vaihtolamppu | AB9FPA 2CWB5 50992vääntöpunainen1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredKaksi nasta5.75 "2.875 "Sekä oikea että vasen käsi€53.17
GROTE 52602 Kaksinapainen vaihtolamppu | AB9FPH 2CWC4 52602vääntöpunainen1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ALettiKaksi nasta5.75 "2.875 "Vakiomallinen letku korvaa Dodge Truckin 3895020 ja 3895021€51.61
GROTE 52902 Yleislamppu Rh | AB9FPR 2CWD4 52902vääntöpunainen1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Kaikki 3-napaiset kiinnitykset raskaisiin kuorma-autoihin€64.56
GROTE 52912 Yleislamppu Lh | AB9FPT 2CWD5 52912vääntöpunainen1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredLH5.75 "2.875 "Kaikki 3-napaiset kiinnitykset raskaisiin kuorma-autoihin€62.79
GROTE 51022 Virtamoduuli punainen oikeanpuoleiseen takavaloon | AC3RKF 2VNW1 51022vääntöpunainen0.48 - 2.1 AHardwiredRH7.75 "2.625 "-€62.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 53792 Lampun vaihto, kuljettajan puoli
€56.33 / yksikkö