Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G2103 Lamppu Led | AB9UWX 2FEA2

GROTE G2103 LED-lamppu

Varastossa
Tuote: AB9UWX Malli: G2103Ristiviite: 2FEA2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun LED
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.12A
Syvyys1.5 "
lampun tyyppiLED
Pituus5.875 "
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli
Polttimien lukumäärä10
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G2103 LED-lamppu
€20.45 / yksikkö