Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9600 juotospelletti, harmaa - 25 kpl pakkaus | AB9VDK 2FGA5

GROTE 84-9600 Juotospelletti Flux Harmaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VDK Malli: 84-9600Ristiviite: 2FGA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospelletti juoksulla
Mitata6
TyyppiHarmaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3810100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulamisalue (aste) (361)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPkg. MääräHinta
GROTE 84-9601 juotospelletti, harmaa - 25 kpl AB9VDL 2FGA6 84-9601425€25.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9600 Juotospelletti Flux Harmaa - 25 kappaleen pakkaus
€22.65 /pakkaus