CLC 5608 puuseppäyhdistelmä musta | AF4AYV 8NFC8

CLC 5608 puusepän yhdistelmä musta

Varastossa
Tuote: AF4AYV Malli: 5608Ristiviite: 8NFC8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuseppä Combo
VäriMusta
Korkeus15 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut16
TyyppiTyökaluvyö
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 5608 puusepän yhdistelmä musta
€131.18 / yksikkö