Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9601 juotospelletti, harmaa - 25 kpl AB9VDL 2FGA6

GROTE 84-9601 Juotospelletti Flux Harmaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VDL Malli: 84-9601Ristiviite: 2FGA6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospelletti juoksulla
Mitata4
TyyppiHarmaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3810100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältö ((25) Pelletit)
    • Sulamisalue (aste) (361)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPkg. MääräHinta
GROTE 84-9600 juotospelletti, harmaa - 25 kpl pakkaus | AB9VDK 2FGA5 84-9600625€22.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9601 Juotospelletti Flux Harmaa - 25 kappaleen pakkaus
€25.33 /pakkaus