Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9216 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYU 2FFB2

GROTE 84-9216 Hardware Fastener - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UYU Malli: 84-9216Ristiviite: 2FFB2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston kiinnitin
LiitetyyppiPuoli
VäriTeräs
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
KoteloSinkitty teräs
Pituus13 / 32 "
MateriaaliTeräs / sinkki
Nastan koko3/8 - 16 x 13/32 "
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoteloMateriaaliNastan kokoPkg. MääräHinta
GROTE 82-9184 Rautakiinnike - 2 kpl pakkaus | AB9VBC 2FFJ1 82-9184RuostumatonRuostumaton teräsRuostumaton teräs3/8 - 16 "2€16.18
GROTE 84-9445 Laitteistokiinnike - Pakkaus 10 | AB9VBR 2FFR5 84-9445RuostumatonRuostumaton teräsTeräs / sinkki3/8 - 16 "10€13.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9216 Hardware Fastener - 25 kpl pakkaus
€59.68 /pakkaus