Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEP1 Common Nail Bright Flat 20D, 31PK | AD8XAB

APPROVED VENDOR 4NEP1 Common Nail Bright Flat 20D, 31PK

Varastossa
Tuote: AD8XAB Malli: 4NEP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä31
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata6
Pää Dia.13 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko20d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEP1 Common Nail Bright Flat 20D, 31PK
€7.99 /pakkaus