Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-5005 Alligator Clip Max Amps 5 Punainen | AB9UWW 2FEA1

GROTE 84-5005 Alligator Clip Max Amps 5 Red

Varastossa
Tuote: AB9UWW Malli: 84-5005Ristiviite: 2FEA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähauenleukakiinnitin
Väripunainen
Yhteysröyheltää
LiitäntämateriaaliTeräs
Yhteyden tyyppiröyheltää
LeukatyyppiStandardi
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet5
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
AlaluokkaLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 84-5004 Alligator Clip Max Amps 5 Musta | AB9UTM 2FDZ7 84-5004Musta€2.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-5005 Alligator Clip Max Amps 5 Red
€2.11 / yksikkö