Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9131 -sivupääte - 2 kpl pakkaus | AB9FTM 2CWR5

GROTE 82-9131 Sivuliitin – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FTM Malli: 82-9131Ristiviite: 2CWR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen muunnos
VäriPainevalettu teräs
YhteysRuuvi
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiRuuvi
Connector TypePositiivinen negatiivinen
Pituus3 13 / 16 "
MateriaaliJohtaa
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaLiitin / sovitin
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9131 -sivupääte - 10 kpl pakkaus | AB9UXX 2FEP9 84-913110€48.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9131 Sivuliitin – 2 kpl pakkaus
€7.40 /pakkaus