Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 71152 Hidas tunnusheijastin | AB9FVP 2CXA8

GROTE 71152 Slow Emblem heijastin

Varastossa
Tuote: AB9FVP Malli: 71152Ristiviite: 2CXA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidas tunnusheijastin
VäriOranssinpunainen
Halkaisija13.75 "
Pituus13.75 "
ShapeKolmio
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 71152 Slow Emblem heijastin
€60.51 / yksikkö