Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60581 Kohteliaisuusvalaisin Led Slimlite | AC3RMP 2VPD5

GROTE 60581 Led Slimlite -lamppu

Varastossa
Tuote: AC3RMP Malli: 60581Ristiviite: 2VPD5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohteliaisuuslamppu
Pohjan kiinnityskeskukset13-15 / 64 "
VäriValkoinen / Kirkas
Nykyinen arvostelu0.23A
Syvyys15 / 16 "
lampun tyyppiLED
Pituus13 15 / 16 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennustyyppipinta
Polttimien lukumäärä1
Shapepitkulainen
Irtisanomisen tyyppiHardwired
Volt-polttimo12
Leveys1 11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriNykyinen arvosteluLeveysSyvyyslampun tyyppiPituusMateriaaliHinta
GROTE 60151 Kohtelulamppu | AB9FRK 2CWJ3 60151sylinteriPoista valinta0.59A1.5 "2-1 / 16 "hehkuva2.75 "Teräs€8.05
GROTE 60251 Kohtelevalo Kromattu Kirkas | AC3RMF 2VPC6 60251NeliöPoista valinta0.59A2.25 "1.25 "hehkuva3.25 "Teräs€15.16
GROTE 60591 Kohteliaisuusvalaisin Led Slimlite kytkimellä | AC3RMQ 2VPD6 60591pitkulainenValkoinen / Kirkas0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "polykarbonaatti€100.21
GROTE G6261 Kohdevalaisin Led L 3 tuuman leveys 2-1 / 8 tuumaa | AE6RZM 5UWE5 G6261SoikeaValkoinen / Kirkas0.02A2"5 / 8 "LED3"Ruostumaton teräs€29.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60581 Led Slimlite -lamppu
€88.65 / yksikkö