Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60341 -lisenssilampun led-kuoren tyyli AC3RMK 2VPD1

GROTE 60341 License Lamp Led Shell Style

Varastossa
Tuote: AC3RMK Malli: 60341Ristiviite: 2VPD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisenssilamppu
Pohjan kiinnityskeskukset2"
VäriHarmaa / musta
Nykyinen arvostelu0.04A
Syvyys2"
lampun tyyppiLED
Pituus3.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
Kirje1 / 4 "
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiMatala profiili
Volt-polttimo12
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
GROTE 60381 Supernova Led -lisenssilamppu | AB9FRR 2CWK6 60381HarmaaLangallinen, 0.180 luodin päätteellä2.12 "€68.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60341 License Lamp Led Shell Style
€71.60 / yksikkö