Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60381 Supernova Led -lisenssilamppu | AB9FRR 2CWK6

GROTE 60381 Supernova Led License -lamppu

Varastossa
Tuote: AB9FRR Malli: 60381Ristiviite: 2CWK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisenssilamppu
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu0.04A
Syvyys2"
Halkaisija2.125 "
lampun tyyppiLED
Pituus3.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiLangallinen, 0.180 luodin päätteellä
TyyppiMatala profiili
KäytettyKippiautot, jäteautot ja sementtisekoittimet
Volt-polttimo12
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
GROTE 60341 -lisenssilampun led-kuoren tyyli AC3RMK 2VPD1 60341Harmaa / mustaHardwired3.12 "€71.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60381 Supernova Led License -lamppu
€68.22 / yksikkö